Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABS Dachdeckerset

ABS Dachdeckerset mit Tasche
PSA-DD-SET-(PS-DD-SET-15-T)-15M-TASCHE

Art.-Nr. 0838905057

EAN 4260336785095

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABS Dachdeckerset

Art.-Nr. 0838905057

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die komplette PSAgA, immer dabei mit dem ABS Roofer Kit

Komplettieren Sie Ihre Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) auf einen Schlag. In unserem ABS Roofer Kit finden Dachdecker und Co. alles, was sie für den Einsatz in lebensgefährlicher Höhe benötigen. Zum Set gehören ein komfortabler Auffanggurt der Marke ABS Comfort, ein Verbindungsmittel mit Seilkürzer und integriertem Bandfalldämpfer sowie eine Bandschlinge. Beim Verbindungsmittel haben Sie die Wahl zwischen 4 Größen (5 m, 10 m, 15 m, 23 m). Und damit nichts verloren geht, haben wir alles für Sie in einer praktischen Schutztasche zusammengepackt.

Hinweis

Lieferumfang:


1 x komfortabler Auffanggurt der Marke ABS Comfort


1 x Verbindungsmittel mit Seilkürzer und integriertem Bandfalldämpfer


1 x Bandschlinge


1 x Aufbewahrungstasche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Auffanggurt (DIN EN 361:2002)

  • Verbindungsmittel in 4 Längen erhältlich (5m, 10m, 15m oder 23m)

  • Seilkürzer zum stufenlosen Regulieren

  • Horizontaler und vertikaler Einsatz

  • Inkl. Schutztasche
Anleitung

Zur Personensicherung auf Flach - oder Steildächern.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Traglast max.

136 kg

Seillänge

15 m

ABS Dachdeckerset inklusive:
ABS Lanyard Mitlaufendes Auffanggerät
1 x
ABS Lanyard Mitlaufendes Auffanggerät

AUFFANGSYS-AUFFANGGERAET-(PS-VB-SK-15)

Beschreibung: Kantengeprüftes Kernmantelseil mit Seilkürzer und Bandfalldämpfer.
Menge: 1 x
Auffanggurt ABS Comfort
1 x
Auffanggurt ABS Comfort

AUFFANGGRT-ABS-COMFORT-(PS-COMFORT)

Beschreibung: Komfortabler Auffanggurt für den Dauereinsatz bei Arbeiten in der Höhe.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen