Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABS Dachdeckerset

ABS Dachdeckerset mit Tasche
PSA-DD-SET-(PS-DD-SET-5-T)-5M-TASCHE

Art.-Nr. 0838905055

EAN 4260336785132

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABS Dachdeckerset

Art.-Nr. 0838905055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die komplette PSAgA, immer dabei mit dem ABS Roofer Kit

Komplettieren Sie Ihre Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) auf einen Schlag. In unserem ABS Roofer Kit finden Dachdecker und Co. alles, was sie für den Einsatz in lebensgefährlicher Höhe benötigen. Zum Set gehören ein komfortabler Auffanggurt der Marke ABS Comfort, ein Verbindungsmittel mit Seilkürzer und integriertem Bandfalldämpfer sowie eine Bandschlinge. Beim Verbindungsmittel haben Sie die Wahl zwischen 4 Größen (5 m, 10 m, 15 m, 23 m). Und damit nichts verloren geht, haben wir alles für Sie in einer praktischen Schutztasche zusammengepackt.

Hinweis

Lieferumfang:


1 x komfortabler Auffanggurt der Marke ABS Comfort


1 x Verbindungsmittel mit Seilkürzer und integriertem Bandfalldämpfer


1 x Bandschlinge


1 x Aufbewahrungstasche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Auffanggurt (DIN EN 361:2002)

  • Verbindungsmittel in 4 Längen erhältlich (5m, 10m, 15m oder 23m)

  • Seilkürzer zum stufenlosen Regulieren

  • Horizontaler und vertikaler Einsatz

  • Inkl. Schutztasche
Anleitung

Zur Personensicherung auf Flach - oder Steildächern.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Traglast max.

136 kg

Seillänge

5 m

ABS Dachdeckerset inklusive:
ABS Lanyard Mitlaufendes Auffanggerät
1 x
ABS Lanyard Mitlaufendes Auffanggerät

AUFFANGSYS-AUFFANGGERAET-(PS-VB-SK-5)

Beschreibung: Kantengeprüftes Kernmantelseil mit Seilkürzer und Bandfalldämpfer.
Menge: 1 x
Auffanggurt ABS Comfort
1 x
Auffanggurt ABS Comfort

AUFFANGGRT-ABS-COMFORT-(PS-COMFORT)

Beschreibung: Komfortabler Auffanggurt für den Dauereinsatz bei Arbeiten in der Höhe.
Menge: 1 x