ABS Eckumlenkrolle
ABS Eckumlenkrolle
SEIL-UMLENKROLLE(SY-SC)SOLID-CURVE
Art.-Nr. 0838904373
EAN 4260486761277
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für normgerechte, nicht überfahrbare Seilsystem-Montage
Das Seilsicherungssystem ABS-Lock SYS I und III ist nicht überfahrbar, kann aber problemlos um Hindernisse und Kurven geführt werden. Mit der Eckumlenkrolle ABS SolidCurve können Sie den Seilverlauf flexibel von 0-180° gestalten.
HinweisDie Verwendung der Ringöse ABS LockEye als Eckumlenkung ist aufgrund von Normänderungen nicht mehr zulässig.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietFür nicht überfahrbare Seilsysteme Lock SYS I mit 8 mm + III mit 6 mm.
Anleitung
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-14.9-786
- Ü-Zeichen
- Mit nahezu jeder Stütze von ABS Safety nutzbar
- Montage auf fast allen gängigen Dächern
- 8 mm starkes Edelstahlseil (V4A)
- Schützt bis zu 4 Personen gleichzeitig
Länge | 100 mm |
EN-Norm | 795-B |
Werkstoff | Edelstahl |
Seildurchmesser | 6 mm |
Typbezeichnung | SY-SC |
Farbe | Silbergrau |
Gewicht | 725 g |