Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABS Fensterputzerset

Fallschutz Set ABS
FALLSHTZ-SET-ABS-(PS-1012)-15M

Art.-Nr. 0838905005

EAN 4050642918733

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABS Fensterputzerset

Art.-Nr. 0838905005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

PSAgA im Set - sicher Fenster reinigen mit Auffanggurt, Verbindungsmittel und Co.

Schon gewusst: Bereits ab der ersten Etage müssen Beschäftigte bei der Fensterreinigung gegen einen Absturz gesichert sein. Bauherren haben daher Sorge zu tragen, dass sich in Fensternähe eine Sicherung findet. Um eine vorhandene Anschlageinrichtung zu nutzen, benötigt das Reinigungs- und Wartungspersonal das entsprechende Equipment. In unserem PSAgA-Set mit dem Namen ABS Window Cleaner Kit finden Sie die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.



Das PSAgA-Set für Fensterputzer besteht aus dem Auffanggurt ABS Comfort, einem 2 m langem Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer sowie einer schwarzen Schutztasche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Auffanggurt (DIN EN 361:2002)

  • Verbindungsmittel (2 m)

  • Inkl. Tasche
Anleitung

Zur Personensicherung beim Fensterputzen

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Traglast max.

136 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen