ABS Fensterputzerset
Fallschutz Set ABS
FALLSHTZ-SET-ABS-(PS-1012-B)-5M
Art.-Nr. 0838905003
EAN 4050642918696
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schon gewusst: Bereits ab der ersten Etage müssen Beschäftigte bei der Fensterreinigung gegen einen Absturz gesichert sein. Bauherren haben daher Sorge zu tragen, dass sich in Fensternähe eine Sicherung findet. Um eine vorhandene Anschlageinrichtung zu nutzen, benötigt das Reinigungs- und Wartungspersonal das entsprechende Equipment. In unserem PSAgA-Set mit dem Namen ABS Window Cleaner Kit finden Sie die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.
Das PSAgA-Set für Fensterputzer besteht aus dem Auffanggurt ABS Comfort, einem 2 m langem Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer sowie einer schwarzen Schutztasche.
Datenblätter(X)
- Auffanggurt (DIN EN 361:2002)
- Verbindungsmittel (2 m)
- Inkl. Tasche
Zur Personensicherung beim Fensterputzen
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Traglast max. | 136 kg |