ABS Kraftbegrenzer
ABS Kraftbegrenzer
SEILSYSTEM(SY-1062)KRAFTBEGRENZER 8 KN
Art.-Nr.
0838904072
EAN 4050642918559
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
SY-1062:
Der Kraftabsorber begrenzt die auftretenden Kräfte immer auf max. 8 kN! Lieferung inkl. Kettenglied; 210 mm x 70 mm.
SY-1062-4:
Der Kraftabsorber begrenzt die auftretenden Kräfte immer auf max. 4 kN! Lieferung inkl. Kettenglied; 210 mm x 70 mm.
Hinweis
Wird hauptsächlich bei Montage an horizontalen Fassaden Befestigung eingesetzt, um die Seilspannung zu begrenzen. Ein allfälliger Seilsturz wird durch den Fallindikator dadurch auch sofort erkennbar.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
EN-Norm | 795 |
Werkstoff | Edelstahl / Kunststoff / Gummi |
Typbezeichnung | SY-1062-8 |
Farbe | Schwarz, Silbergrau |
Gewicht | 676 g |