Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABS Kurve flexibel

ABS Kurve flexibel
SEILSYSTEM(SY-TIFC-6)KURVE-FLEXIBEL-6MM

Art.-Nr. 0838904370

EAN 4260486760379

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABS Kurve flexibel

Art.-Nr. 0838904370

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kurvenelement für 6 und 8mm überfahrbares Seilsystem

Überfahrbares Kurvenelement für 6mm und 8mm Seilsystem, flexibel biegbar von 0 - 180° per Hand vor Ort.



In alle Richtungen dreh - und biegbar, so dass auch Firste, Grate, Kehlen, unterschiedliche Dachneigungen, etc. optimal überbrückt werden können.



Voll überfahrbar.



Komplett aus hochwertigem V4A Edelstahl gefertigt, inklusive Befestigungsmaterial.

Hinweis

Die Einkerbungen in die Biegerichtung drehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wird für ABS Seilsystem II und IV verwendet.

Anleitung

Schnelle Montage, da das Seil vor der Biegung einfach durchgefädelt werden kann. Das Kurvenelement wird anschließend per Hand auf die Gegebenheiten und Notwendigkeiten vor Ort angepasst.

Länge

34 cm

EN-Norm

795

Werkstoff

Edelstahl

Seildurchmesser

6 mm

Typbezeichnung

SY-TIFC-6

Farbe

Silbergrau

Gewicht

220 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen