Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABS Lanyard temporäres Seilsicherungssystem

ABS ASK 8 Seilsicherungssystem
TEMPORÄR-SEIL 12 MM(PS-1013-30) 30 M

Art.-Nr. 0838905008
EAN 4050642918825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABS Lanyard temporäres Seilsicherungssystem

Art.-Nr. 0838905008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sicher dank Kernmantelseil.

Das ABS Lanyard kann als temporäres Seilsicherungssystem für den horizontalen Einsatz auf flachen und steilen Dächern eingesetzt werden.



Aber das ABS Lanyard bietet noch mehr


Bei gängigen Anschlageinrichtungen kommen zumeist gedrehte Seile zur Verwendung. Diese sind nicht nur wesentlich schwerer als Kernmantelseile, sondern verschleißen wegen ihrer Anfälligkeit für Klinkenbildung auch schneller. Das Kernmantelseil des ABS Lanyard ist dagegen wesentlich stabiler und resistenter gegen Abnutzung. Klinkenbildung ist bei Kernmantelseilen ausgeschlossen, und weil das ABS Lanyard deutlich weniger Feuchtigkeit aufnimmt als sein gedrehtes Pendant aus Polyamid, ist es witterungsbeständiger.



Weitere Vorteile des ABS Lanyard


Das System ist zugelassen für einen maximalen Stützenabstand von 21 Metern, und da das Kernmantelseil sich im Fall eines Sturzes weniger dehnt als herkömmliche Seile, reduziert sich die Falldistanz.



  • Inkl. verstellbarem Seilkürzer

  • Inkl. Bandfalldämpfer

  • Sichert bis zu 4 Personen gleichzeitig

  • Inkl. frei aufgefädelten Karabinerhaken (15 m = 1 Stück, 23 m = 2 Stück, 30 m = 3 Stück)
HinweisDas temporäres Seilsicherungssystem ist in den Längen 15, 23 und 30 m verfügbar. Nutzen Sie das Verbindungsmittel optimal mit dem Rollengleiter ABS RopeGlide und einem Höhensicherungsgerät.
- DIN EN 795:2012 & DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000
- Kantengeprüfes Kernmantelseil (Ø 12 mm) gem. RFU CNB/P/11.075
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das ABS Lanyard ist für die gleichzeitige Sicherung von bis zu 4 Personen entwickelt worden. An dem einen Ende des Kernmantelseils befindet sich ein Karabinerhaken mit Schraubsicherung für die einfache und sichere Befestigung an Anschlagpunkten. Am anderen Ende des Seils befindet ist eine Seilklemme als Spannelement. Zusätzlich verfügt das ABS Lanyard über frei bewegliche Karabinerhaken zum Anschlagen an Zwischenhalterungen.

Länge

30 m

EN-Norm

795

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Seildurchmesser

12 mm

Typbezeichnung

PS-1013-30

Farbe

Rot
Blau

Gewicht

4489 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen