Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABS Lock Falz IV ST ZW

Anschlagpunkt ABS Lock IV Stehfalz ZW
LOCK FALZ 4 (PF-4-ZW-ST) ZW F.STEHFALZ

Art.-Nr. 0838904118

EAN 4260336784623

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABS Lock Falz IV ST ZW

Art.-Nr. 0838904118

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Metallfalzdach mit Seilsicherungssystem. Auch über den First geführt.

Der ABS-Lock Falz IV Stehfalz ZW findet Einsatz in Seilsicherungssystemen. Er wird dann verwendet, wenn Hindernisse überbrückt werden müssen, damit das gespannte Edelstahlseil des Seilsicherungssystems nicht aufliegt.



Der ABS-Lock Falz IV Stehfalz ZW ist ausschließlich als Komponente in Seilsicherungssystemen zertifiziert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt

  • Befestigung an nur einer Schar

  • z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)

  • Nur für Seilsicherungssysteme

  • Inkl. Befestigungsset
Anleitung

Der Edelstahl-Zwischenhalter wird mit Aluminiumklemmen befestigt, die passgenaue Profile für Stehfalze besitzen. Die Klemmen ermöglichen Ihnen eine Montage, ohne die Dachhaut beschädigen zu müssen. So wahren Sie die Dichtigkeit und errichten zugleich eine zuverlässige Anschlageinrichtung für mehrere Personen auf dem Metallfalzdach.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

0 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Stehfalz

Typbezeichnung

PF-4-ZW-ST

Höhe

0 mm

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen