ABS Lock III BE
Anschlagpunkt ABS Lock III BE Flachdach schlagen
LOCK-III-BETON-(L3-BE-800)-SCHLAGANK-800
Art.-Nr. 0838904145
EAN 4260336781295
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Stütze des ABS-Lock III-BE hat einen Durchmesser von 16 mm und ist aus plastisch verformbaren Edelstahl gefertigt. Die Anschlageinrichtung punktet aber nicht nur durch ihre unkomplizierte Montage, sondern ebenso mit Ihrer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt). Damit bleiben bei Planern und Berufsgenossenschaften keine Fragen offen.
Jeder ABS-Lock III-BE wird grundsätzlich mit einer Anschlagöse aus Edelstahl ausgeliefert, die Sie einfach auf das obere Gewinde schrauben. Um das Gewinde bei der Montage vor Beschädigungen durch die nötigen Hammerschläge zu schützen, haben wir eine spezielle Einschlaghilfe L3-BE-EH im Programm.
Zum Einschlagen des Lock III BE schützt die Einschlaghilfe das Gewinde vor Beschädigung.
Datenblätter(X)
Für Beton zum Einschlagen.
Loch bohren, Sekurant einhämmern, die Absturzsicherung sitzt. Mit dem ABS-Lock III-BE für Beton-Flachdächer minimieren Sie Ihren Montageaufwand deutlich. Kaum 2 Minuten dauert die Installation des Anschlagpunkts, der auch als Stützelement von Seilsicherungssystemen eingesetzt werden kann.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 800 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Typbezeichnung | L3-BE-800 |
Höhe | 800 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |