Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABS Lock III H

Anschlagpunkt ABS Lock III Holz
LOCK III HOLZ (L3-H-500)

Art.-Nr. 0838904106

EAN 4260336781387

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABS Lock III H

Art.-Nr. 0838904106

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Prinzip einfach! Ihr Anschlagpunkt für Holzbalken.

Nach der Montage sichert die Anschlageinrichtung bis zu 3 Personen gegen Abstürze - als Rückhaltesystem oder als Auffangsystem auf Ihrem Flachdach.


Die Absturzsicherung ABS-Lock III-H ist vollständig aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt und für Querbelastungen geeignet. Sie können den Anschlagpunkt auch als Zwischenstütze für Seilsicherungssysteme auf Holzuntergründen nutzen.



Wie alle Produkte von ABS Safety ist auch der ABS-Lock III-H wetterbeständig mit allen relevanten Daten gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für tragende Holzkonstruktionen


Balken min. 80mm x 120mm + Schalung min. 18mm

Anleitung

Unkomplizierter geht es kaum: Für den Einbau des Sekuranten ABS-Lock III-H bohren Sie einfach ein Loch. Dann schrauben Sie das untere Gewinde des Anschlagpunkts direkt in den Sparren.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

500 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Holz

Typbezeichnung

L3-H-500

Höhe

500 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen