ABS Lock X H 4 Anschlagpunkt Holz
Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 4
LOCKX HOLZ(LX-H-400-4)SPARREN 400 MM
Art.-Nr. 0838904037
EAN 4260336783206
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Anschlageinrichtung ABS-Lock X-H-4 wird mit den 4 beigefügten Edelstahlschrauben direkt im tragenden Balken verschraubt. Die Stütze des Anschlagpunkts hat einen Durchmesser von 16 mm, die Grundplatte ist 100 x 100 mm groß. Die Absturzsicherung ist ausschließlich für eine Querbelastung konzipiert und hält 3 Personen.
Mit einem separat erhältlichen Stützrohr ausgestattet, eignet sich der Sekurant ABS-Lock X-H-4 als Komponente für Ecken und Enden in Seilsicherungssystemen. Das zusätzliche Rohr stabilisiert den Anschlagpunkt, um der erforderlichen Vorspannung standzuhalten.
Am besten man kombiniert den ABS-Lock X-H-4 mit weiteren Anschlageinrichtungen, um ein perfekt an die Bedingungen angepasstes Seilsicherungssystem zu errichten.
Datenblätter(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013 für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 100mm x 120mm
- Inkl. Befestigungsset
- Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 400 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Typbezeichnung | LX-H-400-4 |
Höhe | 400 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |