ABS Lock X T
Anschlagpunkt ABS Lock X Trapez
LOCK-X-TRAPEZ-(LX-T-150)-150MM
Art.-Nr. 0838904024
EAN 4260336784081
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Edelstahl-Anschlagpunkt mit plastisch verformbarer Stütze (Ø 16mm) hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) und ist mit dem entsprechenden Ü-Zeichen versehen.
Die Anschlageinrichtung ist für positiv und negativ verlegte Trapezbleche konzipiert.
Sie kann als Einzelanschlagpunkt ebenso eingesetzt werden wie als Halterung für Seilsicherungskomponenten.
Befestigt wird die Sicherungslösung mit 4 Kippdübeln, die zum Lieferumfang gehören.
Der Anschlagpunkt ist für Querbelastungen getestet und sichert 3 Ihrer Mitarbeiter gegen einen Sturz vom Dach.
Datenblätter(X)
Die Anschlageinrichtung ist für positiv und negativ verlegte Trapezbleche konzipiert. Sie kann als Einzelanschlagpunkt ebenso eingesetzt werden wie als Halterung für Seilsicherungskomponenten.
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-14.9-688 Ü-Zeichen
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Trapezblech (positiv/negativ), Stahl ab 0,63 mm
- Warmdächer, Lochabstand 180 bis 250 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 150 mm |
Durchmesser | 16 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Metall-Trapezblech |
Typbezeichnung | LX-T-150 |
Höhe | 150 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |