Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABS Lock X T

Anschlagpunkt ABS Lock X Trapez
LOCK-X-TRAPEZ-(LX-T-800)-800MM

Art.-Nr. 0838904231
EAN 4260336784302

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABS Lock X T

Art.-Nr. 0838904231

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sekurant mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) für Trapezblechdächer.

Der Edelstahl-Anschlagpunkt mit plastisch verformbarer Stütze (Ø 16mm) hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) und ist mit dem entsprechenden Ü-Zeichen versehen.



Die Anschlageinrichtung ist für positiv und negativ verlegte Trapezbleche konzipiert.


Sie kann als Einzelanschlagpunkt ebenso eingesetzt werden wie als Halterung für Seilsicherungskomponenten.


Befestigt wird die Sicherungslösung mit 4 Kippdübeln, die zum Lieferumfang gehören.



Der Anschlagpunkt ist für Querbelastungen getestet und sichert 3 Ihrer Mitarbeiter gegen einen Sturz vom Dach.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Anschlageinrichtung ist für positiv und negativ verlegte Trapezbleche konzipiert. Sie kann als Einzelanschlagpunkt ebenso eingesetzt werden wie als Halterung für Seilsicherungskomponenten.

Anleitung
  • allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-14.9-688 Ü-Zeichen

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Trapezblech (positiv/negativ), Stahl ab 0,63 mm

  • Warmdächer, Lochabstand 180 bis 250 mm

  • inkl. Befestigungsmaterial

  • mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

800 mm

Durchmesser

16 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Metall-Trapezblech

Typbezeichnung

LX-T-800

Höhe

800 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen