ABS Seilsystem Edelstahlseil
ABS Spezial Edelstahlseil
SEILSYSTEM(SY-1000A)EDELSTAHLSEIL 6 MM
Art.-Nr. 0838904065
EAN 4260336786931
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahlseil aus besonders robustem V4AStahl.
Die grundsätzlich aus hochwertigem V4A-Edelstahl gefertigten Sicherungssysteme von ABS Safety sind mit 2 Seilstärken verfügbar: Das ABS-Lock SYS II basiert auf einem starken Edelstahlseil mit 8 mm Durchmesser; beim leichteren ABS-Lock SYS IV sind es 6 mm. In nahezu unbegrenzter Länge entlang von Absturzkanten gespannt, werden die Systeme mit speziellen Kurvenelementen problemlos um Ecken und Hindernisse geführt.
Hinweis
Die 6mm Variante ist auch in der gut erkennbaren Warnfarbe Rot erhältlich.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- DIN EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013
- System inkl. ABS TI-FlexCurve (Kurvenelement) und ABS TI-Bracket (Zwischenhalter) voll überfahrbar
- Befestigungsmöglichkeiten auf fast jedem Untergrund
- Optimal für Flachdächer (Schulen, Turnhallen, Lagerhallen etc.)
- Schützt bis zu 4 Personen gleichzeitig
- 8 oder 6 mm starkes Edelstahlseil (V4A)
- Variante 6mm optional in Rot erhältlich
Länge | 1 m |
EN-Norm | 795 |
Werkstoff | Edelstahl |
Seildurchmesser | 6 mm |
Typbezeichnung | SY-1000A |
Farbe | Silbergrau |
Gewicht | 152 g |