Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABS Spannelement

ABS 8000 Spannelement
SEILSYSTEM(SY-1007A)SPANNELEMENT 6 MM

Art.-Nr. 0838904066

EAN 4260336786955

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABS Spannelement

Art.-Nr. 0838904066

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl mit integrierter Spannvorrichtung

​Mit dem mobilen Spannelement kann die Endsicherung eines Seilsystems baustellenseitig vor Ort vorgenommen werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für ABS Seilsysteme I - IV

Anleitung

Wird baustellenseitig vor Ort am Ende eines Seilsystems befestigt.

EN-Norm

795

Werkstoff

Edelstahl

Seildurchmesser

6 mm

Typbezeichnung

SY-1007A

Farbe

Silbergrau

Gewicht

383,7 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen