Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABS Thermoschutzhaube

ABS Thermoschutzhülle
THERMSHTZHUEL-(ZU-1009-F)-FLKPF-70MM-D16

Art.-Nr. 0838905021

EAN 4260336787808

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABS Thermoschutzhaube

Art.-Nr. 0838905021

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schutz vor Wärmebrücken

Unsere Thermoschutzhaube ABS Therm aus Kunststoff (330 mm Höhe) wird einfach über unsere Einzelanschlagpunkte gesteckt, um der Entstehung von Wärmebrücken entgegenzuwirken. Eingesetzt wird die Schutzhaube oberhalb der Dachmembran. Das hochwertige Kunststoffmaterial ist UV- und witterungsbeständig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Anschlagpunkte, Seilsicherungssysteme (Ø 16 + 24mm) oder Systeme mit Stützrohr (Ø 42mm)

  • 330 mm Höhe

  • Vor Ort auf individuelle Länge einkürzbar

  • Montage oberhalb der Dachmembran
Anleitung

Sie können die Thermoschutzhauben vor Ort einfach auf die passende Länge kürzen, sie werden nicht mit eingedichtet. Auf diese Weise schneiden Sie die Haube optimal auf Ihre Einzelanschlagpunkte zu.

Werkstoff

Kunststoff

Durchmesser

16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen