ABS spezial Edelstahlseil vorkonfektioniert
ABS Edelstahlseil vorkonfektioniert mit Gabelkopf
SEIL-GBLKPF-SY-EN795-D6MM-GK-17,5M
Art.-Nr. 0838904306
EAN 4260336789895
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ABS Edelstahlseil mit aufgepresstem Gabelkopf in 6 und 8 mm und vorkonfektionierten Längen
- Edelstahlseil aus besonders robustem V4A Stahl, für Seilsicherungssysteme ABS Lock SYS I - IV, vorgefertigt mit aufgepresstem Gabelkopf und vorkonfektionierten Längen.
- Bis 20 m in 2,5 m Sprüngen, ab 20 bis 80 m in 5 m Sprüngen.
- Ab 80 m per Einzelmeter erfassbar.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Wird für alle ABS Seilsysteme I - IV zur Sicherung verwendet
Länge | 17,5 m |
EN-Norm | 795 |
Werkstoff | Edelstahl |
Seildurchmesser | 6 mm |
Typbezeichnung | SY-SEIL-6-17,5-GK |
Farbe | Silbergrau |
Gewicht | 2,82 kg |
ABS spezial Edelstahlseil vorkonfektioniert inklusive:
1
x
Beschreibung:
Edelstahlseil aus besonders robustem V4AStahl.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Edelstahl Endbefestigung Gabelkopf
Menge:
1
x