AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE ERGOPOWER CLAMP
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower CLAMP
LEUCHT-AKKU-LED-(ERGOPOWER CLAMP)
Art.-Nr. 0827950300
EAN 4099618712708
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ultimative Vielseitigkeit
Dank hochwertiger Klemme und hochwertigem Gehäuse aus TPE kann sie praktisch überall befestigt werden. Alternativ kann sie auch sicher hingestellt werden. Zudem ermöglicht ein starker Magnet an der Unterseite eine einfache Befestigung an Stahloberflächen
Anpassbare Helligkeit
Auswahl aus vier unterschiedlichen Lichtstärken für alle Anforderungen, mit einer Speicherfunktion, die Ihre letzte Einstellung speichert:
- 100 Lumen (24 Stunden)
- 300 Lumen (8 Stunden)
- 700 Lumen (5 Stunden)
- 1.600 Lumen (3 Stunden)
Flexible Beleuchtung
Der Leuchtenkopf kann horizontal um ca. 270° und vertikal um 300° gedreht werden, sodass Sie den Lichtstrahl genau dorthin richten können, wo Sie ihn benötigen
Praktisches Power Management
Drei Akkuladestandanzeigen und eine Ladeanzeige informieren Sie über den Status der Leuchte. Schnelles Aufladen mit einem 5 V/1 A Adapter (ca. 5,5 Stunden) oder einem 5 V/2 A Adapter (ca. 3,5 Stunden)
Langlebig
- Dieser Arbeitsscheinwerfer wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt, ist staub-, wasser- und stoßfest und erfüllt die Normen IP65 und IK06
- Betriebstemperatur -10 bis + 40 °C
Datenblätter(X)
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Lichtstrom min./ max. | 100 / 1600 lm |
Farbtemperatur | 6500 K |
Leuchtdauer min./max. | 3-24 h |
Ladezeit | 3,5 h |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Schutzart IP | IP 65 |
Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
Nennspannung | 3,7 V |
Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Leistung | 11 W |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 104 x 175 x 95 mm |
Anzahl LED | 1 STK |
Werkstoff | PA 6 GF15 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz, Graublau RAL 5008 |