AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose 2-fach waagerecht
Steckdose 2-fach waagrecht Aufputz Feuchtraum
STEDO-AP-DP-WAAGERECHT-GRAU-16A-250V
Art.-Nr. 0978804010
EAN 4050642524149
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²
Montagefreundlicher Verdrahtungsraum
Zeitersparnis bei der Installation
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Nennspannung | 250 V/AC |
Nennstrom | 16 A |
Schutzart IP | IP 44 |
Werkstoff | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |