Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

AP-Feuchtraum Taster

Taster Wechsler Aufputz Feuchtraum
SCHALT-AP-TAST-WECHSLER-GRAU-10A-250V

Art.-Nr. 0978804003

EAN 4050642523944

Preis für gewählte Verpackungseinheit
AP-Feuchtraum Taster

Art.-Nr. 0978804003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wechsler

Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²



Montagefreundlicher Verdrahtungsraum


Zeitersparnis bei der Installation

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Nennspannung

250 V/AC

Nennstrom

10 A

Schutzart IP

IP 44

Werkstoff

Thermoplast

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen