AP-Feuchtraum Universalschalter Aus/Wechsel
Universalschalter Aufputz Feuchtraum
SCHALT-AP-UNI-(AUS-WECHSEL)-GRAU
Art.-Nr. 0978804001
EAN 4050642523760
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²
Montagefreundlicher Verdrahtungsraum
Zeitersparnis bei der Installation
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Nennspannung | 250 V/AC |
Nennstrom | 10 A |
Schutzart IP | IP 44 |
Werkstoff | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |