Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht

Universalschalter/Steckdose Aufputz Feuchtr
SCHALTSTEDO-AP-SENKRECHT-GRAU

Art.-Nr. 0978804009

EAN 4050642524118

Preis für gewählte Verpackungseinheit
AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht

Art.-Nr. 0978804009

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²

Montagefreundlicher Verdrahtungsraum erspart Zeit bei der Installation

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Nennspannung

250 V/AC

Nennstrom Schalter

10 A

Nennstrom Steckdose

16 A

Schutzart IP

IP 44

Werkstoff

Thermoplast

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen