AS S3 Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3 AS
BAUSCHUH AS S3 SCHWARZ 48
Art.-Nr. M018057048
EAN 4250856246527
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktischer Sicherheitsschuh mit erstklassigem Halt dank der rutschhemmenden PU-Sohle mit Multi-Level Shock Absorber im Fersenbereich.
- Atmungsaktives Leder, gepolsterte Lasche
- Innenfutter aus Textil
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Ca. 660 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 48 |
Obermaterial Schuhe | Leder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 13 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!