AS S3 Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 AS
BAUSTIEFEL AS S3 SCHWARZ 38
Art.-Nr. M022079038
EAN 4250856246770
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der robuste Lederstiefel versichert einen hervorragenden Halt. Gelenkentlastend und stoßdämpfender Multi-Level Shock Absorber im Fersenbereich.
- Wasserabweisendes Leder
- Innenfutter aus Textil
- Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
- PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11
- Made in Europe
- 690 g/Stiefel in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | Leder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 5 |