AS S3 Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 AS
BAUSTIEFEL AS S3 SCHWARZ 40
Art.-Nr. M022079040
EAN 4250856246794
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der robuste Lederstiefel versichert einen hervorragenden Halt. Gelenkentlastend und stoßdämpfender Multi-Level Shock Absorber im Fersenbereich.
- Wasserabweisendes Leder
 - Innenfutter aus Textil
 - Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
 - PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11
 - Made in Europe
 - 690 g/Stiefel in Größe 42
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Schwarz  | 
Größe  | 40  | 
Obermaterial Schuhe  | Leder  | 
Sicherheitskategorie  | S3  | 
Normen  | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO  | 
Fußweite  | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)  | 
Werkstoff Zehenschutzkappe  | Stahl  | 
Schuhgröße UK  | 7  |