Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

AS S3 Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 AS
BAUSTIEFEL AS S3 SCHWARZ 45

Art.-Nr. M022079045

EAN 4250856246848

Preis für gewählte Verpackungseinheit
AS S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M022079045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der robuste Lederstiefel versichert einen hervorragenden Halt. Gelenkentlastend und stoßdämpfender Multi-Level Shock Absorber im Fersenbereich.
  • Wasserabweisendes Leder

  • Innenfutter aus Textil

  • Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl

  • PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11

  • Made in Europe

  • 690 g/Stiefel in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

45

Obermaterial Schuhe

Leder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

10,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen