ASSY 3.0 trámová pätka z galv. ocele FTšošov.hl.AW
ASSY 3.0 trámová pätka z galv. ocele FTšošov.hl.AW - 0
ASSY 3.0 trámová pätka z galv. ocele FTšošov.hl.AW - 1
ASSY 3.0 trámová pätka z galv. ocele FTšošov.hl.AW - 2
ASSY 3.0 trámová pätka z galv. ocele FTšošov.hl.AW - 0
ASSY 3.0 trámová pätka z galv. ocele FTšošov.hl.AW - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

ASSY 3.0 trámová pätka z galv. ocele FTšošov.hl.AW

With form-fitting joist hanger screw head, in particular for sheet preform wood connections in shopfitting, formwork construction, new builds and renovation.

  • Menovitý priemer: 5 mm
  • Tvar hlavy: Kužeľová hlava
  • Priemer hlavy: 8 mm
  • Výška hlavy: 2,6 mm
  • Podrobnosti o hlave: Zosilnené osadenie drieku
  • Vnútorný pohon: AW20
  • Druh závitu: Závit pre skrutky do dreva
  • Vyhotovenie závitu: Úplný závit
  • Tvar závitu: Hrubý chod
  • Priemer jadra: 3,3 mm
  • Tvar špičky: Hrot s protizávitom
  • Vrcholový uhol: 28 Stupeň
  • Materiál: Kalená oceľ
  • Povrch: pozinkované
  • Farba: strieborné
  • Uhol zaskrutkovania max.: 90 Stupeň
  • Uhol zaskrutkovania min.: 0 Stupeň
  • Vhodnosť pre podklad: Preglejka, Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo
  • Oblasť použitia: Plech – drevo
  • Schválenie: ETA-11/0190
  • Spĺňa požiadavky smernice ROHS: Áno

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 4 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Dĺžka Dĺžka závitu (lg) Hmotnosť výrobku (na kus) Menovitý priemer Počet balenie
Cena/balenie
015335040
40 mm 35 mm 4 g 5 mm
250
015335050
50 mm 45 mm 4,648 g 5 mm
250
015335070
70 mm 62 mm 5,600 g 5 mm
250
015335060
60 mm 52 mm 4,800 g 5 mm
250
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
Nebezpečný materiál