Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ASSY® 3.0 FKS Fensterkonstruktionsschraube

ASSY FKS 3.0 Fensterkonstruktionsschraube
SHR-FEKO-FKS-AW30-(P2E)-8,5X122

Art.-Nr. 0170585120

EAN 4050641690616

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ASSY® 3.0 FKS Fensterkonstruktionsschraube

Art.-Nr. 0170585120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Schraube mit dem Zusammenzieheffekt. Montieren Sie ohne Zwingen.

Vermeidet Holzschäden


Reduzierte Spaltkraft dank patentierter Spitze nach EP 2 012 026



Starke Verbindung


durch asymmetrisches Gewinde mit unterschiedlicher Steigung



Geringes Einschraubdrehmoment


durch Kunststoffgleitbeschichtung



Gute Kraftübertragung bei reduziertem Bitverschleiß


durch AW-Antrieb im Schraubenkopf

Hinweis

Bohrlochdurchmesser: 6 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für alle Holzarten geeignet

Länge (l1)

122 mm

Länge Unterkopfgewinde (l3)

28 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (l2)

111 mm

Gewindelänge (lg)

85 mm

Nenndurchmesser (d1)

8,5 mm

Kerndurchmesser Kopfgewinde

8,7 mm

Kopfform

Zylinderkopf

Kopfdurchmesser (d2)

8 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Innenantrieb

AW30

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Doppelgewinde

Kerndurchmesser

5,7 mm

Schaftlänge

2 mm

Gewindeform

Eingang

Spitzenform

Spitze mit Gegengewinde

Bohrlochdurchmesser

6 mm

Spitzenwinkel

34 Grad

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Nadelholz, Laubholz

Einsatzbereich

Fenster

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Zink-Nickel

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

28,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen