ASSY® 3.0 Zink Nickel Holzbauschraube
ASSY 3.0 Stahl vernickelt TG Senkkopf AW
SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X100/60
Art.-Nr. 0170860100
EAN 4049557819334
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Korrosionsbeständigkeit 5-mal höher als bei gelb verzinkter Oberfläche (500 h im Salzsprühtest nach DIN-EN-ISO 9227)
- Die Beschichtung verleiht der ASSY-Schraube einen hochwertigen Edelstahllook
- Chrom-VI-frei
Asymmetrisches Gewinde
Verhindert Überdrehen und sorgt für leichtes Einschrauben
AW-Antrieb
Für eine perfekte Klemmung des Bits
Frästaschen
Für sauberes Versenken – auch in Beschlägen
Schaftfräser
Für weniger Reibung am Schaft (ab Durchmesser 5 mm und Länge 70 mm)
Ring- bzw. Gegengewinde
An der Spitze ermöglicht ein randnahes Verschrauben
Schrauben dürfen nicht eingesetzt werden bei
- Stark gerbsäurehaltigen Hölzern
- Kesseldruckimprägnierten Hölzern
- Direkter Bewitterung (Nutzungsklasse 3)
ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.
Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Geeignet für den Einsatz im Außenbereich nach Nutzungsklasse 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (überdachte, offene Bauwerke)
Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 100 mm |
Gewindelänge (lg) | 60 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdetails | Frästaschen |
Kopfdurchmesser (dh) | 12 mm |
Kopfhöhe (k) | 4,2 mm |
Innenantrieb | AW30 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftfräser | Ja |
Gewindeform | Grobgang |
Kerndurchmesser | 3,9 mm |
Spitzenform | Spitze mit Gegengewinde |
Spitzenwinkel | 34 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Zink-Nickel |
Farbe | Silber |
Einschraubwinkel min./max. | 0-90 Grad |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz |
Einsatzbereich | Aufsparrendämmung, Dach, Elementbau, Feuchtbereich, Holzbau, Holztafelbau, Innenausbau, Konstruktiver Holzbau |
Ergänzendes Zubehör | Bitsicherung |
Zulassungspflichtige Schraube | Ja |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RoHS-konform | Ja |