ASSY® 3.0 gelb verzinkt Spanplattenschraube
ASSY 3.0 Stahl gelb verzinkt Teilgew. Senkkopf AW
SHR-SEKPF-FRT-HO-AW10-(A2L)-3X35/22



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, gelb, Teilgewinde, Senkfrästaschenkopf, AW-Antrieb
Verbindet das Holz - statt es zu spalten
Untergründe:
Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB und Spanplatte.
Frästaschen – versenkt sich überall!
- Für Holz und Beschläge geeignet
- Kaum Verletzung beschichteter Holzwerkstoffe
- Weniger Späne an der Oberfläche
Schaftfräser - der „Hilfsmotor“ für geringeren Kraftaufwand
- Verringerung des Einschraub- und des Kopfversenkmomentes, vor allem bei langen Schrauben
- Schonung der Einschraubwerkzeuge
- Ab Ø = 5 mm, L = 70 mm
Asymmetrisches Gewinde – mehr Schnelligkeit
- Geringes Einschraubdrehmoment
- Hohe Überdrehkraft
- Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben
- Doppelgang: 3,0–4,5 mm
- Grobgang: 5,0–12,0 mm
AW-Antrieb – mehr Power
- Optimale Kraftübertragung
- Sehr guter Passsitz
- Schnelle Findung
- Sicheres Ansetzen der Schraube
- Nahezu kein Herausdrehen des Bits
- Keine Taumelbewegung
- Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube
- Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm
Ring-/Gegengewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer
- Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich
- Verminderung des Einschraubdrehmoments
- Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden
- Ringgewinde: 3,0–4,5 mm
- Gegengewinde: 5,0–12,0 mm
Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.
Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.
ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l) | 35 mm |
Gewindelänge (lg) | 22 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdetails | Frästaschen |
Kopfdurchmesser (dh) | 6 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,8 mm |
Innenantrieb | AW10 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindeform | Doppelgang |
Kerndurchmesser | 1,95 mm |
Spitzenform | Spitze mit Ringgewinde |
Spitzenwinkel | 20 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Farbe | Gelb |
Einschraubwinkel min./max. | 0-90 Grad |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz |
Einsatzbereich | Universell, Möbel, Korpus, Beschlag |
Zulassungspflichtige Schraube | Ja |
Zulassung | ETA-11/0190 |