Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ASSY® 3.0 kopflochgebohrt Spanplattenschraube

ASSY 3.0 Stahl verzinkt AW mit Kopflochbohrung
SHR-SEKPF-FRT-HO-KB-AW20-(A3K)-4,5X35/21

Art.-Nr. 0162245035

EAN 4048539620869

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ASSY® 3.0 kopflochgebohrt Spanplattenschraube

Art.-Nr. 0162245035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für die Verschraubung Holz mit Holz im Möbel und Ladenbau. Der Kopf kann mit passenden farblich abgestimmten Kappen abgedeckt werden.

Verbindet das Holz - statt es zu spalten!



Frästaschen - versenkt sich überall


  • Für Holz und Beschläge geeignet

  • Kaum Verletzung beschichteter Holzwerkstoffe

  • Weniger Späne an der Oberfläche


Asymmetrisches Gewinde - mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben


AW - Antrieb - mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm


Ring-/Gegengewinde - weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, v. a. bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden

  • Durchmesser 3,0 - 4,5 mm = Ringgewinde

  • Durchmesser 5,0 - 12,0 mm = Gegengewinde


Kopflochbohrung


Geeignet für Abdeckkappen mit Stiftdurchmesser 2,5 mm

Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden. Die Oberflächenbeschichtungen vernickelt und vermessingt eignen sich nur für dekorative Zwecke = kein Korrosionsschutz!



ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Verschraubung von Elementen aus Holz und Holzwerkstoffen in der Ladenbau, Möbelbau und Innenausbau

AnleitungEinschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Länge (l)

35 mm

Gewindelänge (lg)

21 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdetails

Frästaschen

Kopflochbohrung

Ja

Kopflochdurchmesser

2,5 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,65 mm

Kopfhöhe (k)

2,45 mm

Innenantrieb

AW20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindeform

Doppelgang

Kerndurchmesser

2,7 mm

Spitzenform

Spitze mit Ringgewinde

Spitzenwinkel

20 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silber

Einschraubwinkel min./max.

0-90 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz

Einsatzbereich

Möbel, Korpus

Ergänzendes Zubehör

Abdeckkappe

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R9010-REINWEISS-D12/2,5

Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R1015-HLELFENBEIN-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R1002-SANDGELB-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R7001-SILBERGRAU-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R7037-STAUBGRAU-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R1017-SAFRANGELB-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R7035-LICHTGRAU-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-FL-ROTBUCHE-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-FL-AHORN-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R9005-TIEFSCHWARZ-D12/2,5

Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R8007-REHBRAUN-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R8016-MAHAGBRAUN-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R8001-OCKERBRAUN-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R9010-REINWEISS-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R1002-SANDGELB-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R7037-STAUBGRAU-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R1017-SAFRANGELB-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R7035-LICHTGRAU-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R1015-HLELFENBEIN-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-FL-ROTBUCHE-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-AHORN-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R9005-TIEFSCHWARZ-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R8007-REHBRAUN-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R8016-MAHAGBRAUN-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R8001-OCKERBRAUN-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R7001-SILBERGRAU-D15/2,5

x 500 St.