Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ASSY® 3.0 kopflochgebohrt Spanplattenschraube

ASSY 3.0 Stahl verzinkt AW mit Kopflochbohrung
SHR-SEKPF-FRT-HO-KB-AW20-(A3K)-4,5X40/26

Art.-Nr. 0162245040

EAN 4047376870987

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ASSY® 3.0 kopflochgebohrt Spanplattenschraube

Art.-Nr. 0162245040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für die Verschraubung Holz mit Holz im Möbel und Ladenbau. Der Kopf kann mit passenden farblich abgestimmten Kappen abgedeckt werden.

Verbindet das Holz - statt es zu spalten!



Frästaschen - versenkt sich überall


  • Für Holz und Beschläge geeignet

  • Kaum Verletzung beschichteter Holzwerkstoffe

  • Weniger Späne an der Oberfläche


Asymmetrisches Gewinde - mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben


AW - Antrieb - mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm


Ring-/Gegengewinde - weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, v. a. bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden

  • Durchmesser 3,0 - 4,5 mm = Ringgewinde

  • Durchmesser 5,0 - 12,0 mm = Gegengewinde


Kopflochbohrung


Geeignet für Abdeckkappen mit Stiftdurchmesser 2,5 mm

Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden. Die Oberflächenbeschichtungen vernickelt und vermessingt eignen sich nur für dekorative Zwecke = kein Korrosionsschutz!



ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Verschraubung von Elementen aus Holz und Holzwerkstoffen in der Ladenbau, Möbelbau und Innenausbau

AnleitungEinschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Länge (l)

40 mm

Gewindelänge (lg)

26 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdetails

Frästaschen

Kopflochbohrung

Ja

Kopflochdurchmesser

2,5 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,65 mm

Kopfhöhe (k)

2,45 mm

Innenantrieb

AW20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindeform

Doppelgang

Kerndurchmesser

2,7 mm

Spitzenform

Spitze mit Ringgewinde

Spitzenwinkel

20 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silber

Einschraubwinkel min./max.

0-90 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz

Einsatzbereich

Möbel, Korpus

Ergänzendes Zubehör

Abdeckkappe

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R9010-REINWEISS-D12/2,5

Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R1015-HLELFENBEIN-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R1002-SANDGELB-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R7001-SILBERGRAU-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R7037-STAUBGRAU-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R1017-SAFRANGELB-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R7035-LICHTGRAU-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-FL-ROTBUCHE-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-FL-AHORN-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R9005-TIEFSCHWARZ-D12/2,5

Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R8007-REHBRAUN-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R8016-MAHAGBRAUN-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R8001-OCKERBRAUN-D12/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R9010-REINWEISS-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R1002-SANDGELB-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R7037-STAUBGRAU-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R1017-SAFRANGELB-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R7035-LICHTGRAU-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R1015-HLELFENBEIN-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-FL-ROTBUCHE-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-AHORN-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R9005-TIEFSCHWARZ-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R8007-REHBRAUN-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R8016-MAHAGBRAUN-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R8001-OCKERBRAUN-D15/2,5

x 500 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R7001-SILBERGRAU-D15/2,5

x 500 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen