Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

ASSY 4 CSMP Stahl verzinkt TG Senkfrästasche RW
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW40-(A3K)-10X140/80

Art.-Nr. 0190110140

EAN 4061975679246

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

Art.-Nr. 0190110140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Deutliche Reduzierung des Kraftaufwandes beim Eindrehen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung beim Eintauchen des Schaftes durch verdrängendfräsende Wirkung des Schaftfräsers

  • Minimiertes Risiko eines Schraubenabbruches aufgrund hohem Bruchdrehmoment

  • Geringes Verletzungsrisiko durch abstehende Metallspäne durch die Integration des Schaftfräsers in das Gewinde

  • Hohe Schonung der Verarbeitungswerkzeuge


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Leistungsnachweis

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Beim Durchmesser 6 mm steht für Fensteranwendungen die parallele Antriebsgröße RW30 zur Verfügung. Dies erleichtert die Kombinierbarkeit mit AMO Schrauben, die über einen RW30 Antrieb verfügen.



Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen


Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis ∅ 4 mm A2K 5 µm, ab ∅ 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

  • Für Schrauben ab den ∅ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) erfüllt
Anleitung
  • Zur Erhöhung des Zusammenzieheffektes bzw. Kopfdurchzugswiderstandes ist die Kombination mit passgenauen Unterlagscheiben für ASSY 4 zu empfehlen

  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein

Nenndurchmesser (d)

10 mm

Länge (l)

140 mm

Gewindelänge (lg)

80 mm

Kopfform

Senkfrästaschenkopf

Kopfdetails

Frästaschen

Kopfdurchmesser (dh)

18,5 mm

Kopfhöhe (k)

5,8 mm

Innenantrieb

RW40

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftfräser

Ja

Gewindeform

Grobgang

Kerndurchmesser

6,3 mm

Spitzenform

Spitze mit Kuppenfräser

Spitzenwinkel

34 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silber

Einschraubwinkel min./max.

0-90 Grad

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL

Einsatzbereich

Universell, Konstruktiver Holzbau, Elementbau, Holzbau, Holztafelbau, Aufsparrendämmung

Passende Maschinen

Würth BS 13 SEC, Würth BS 28-A Combi

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Mindestabstände in mm für nicht vorgebohrte Schrauben in Holzbauteile 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung α = 0° Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung α = 90°
d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 9 x d 7 x d
3 45 21 60 45 21 21 3 21 21 45 45 27 21
3,5 52,5 24,5 70 52,5 24,5 24,5 3,5 24,5 24,5 52,5 52,5 31,5 24,5
4 60 28 80 60 28 28 4 28 28 60 60 36 28
4,5 67,5 31,5 90 67,5 31,5 31,5 4,5 31,5 31,5 67,5 67,5 40,5 31,5
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 12 x d 7 x d
5 75 35 100 75 35 35 5 35 35 75 75 60 35
6 90 42 120 90 42 42 6 42 42 90 90 72 42
7 105 49 140 105 49 49 7 49 49 105 105 84 49
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
10 150 70 200 150 70 70 10 70 70 150 150 120 70
1) Die Mindestabstände werden nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 für nicht vorgebohrte Nagellöcher ermittelt, d ist dabei der Gewindeaußendurchmesser
2) Die Mindestabstände gelten auch für Schraubendurchmesser ≥ 5 mm in Bauteilen aus Baubuche (ETA-14/0354) bei Bauteildicken von t ≥ 7 x d
3) Die Mindestabstände zwischen 0° < α < 90° Kraft zur Faserrichtung kann nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 genauer ermittelt werden
4) Holzbauteile mit ρk > 500 kg/m3 sind immer vorzubohren
Mindestabstände in mm für nicht vorgebohrte Schrauben in Holzbauteile ρk ≤ 420 kg/m3
Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung α = 0° Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung α = 90°
d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
10 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 7 x d 5 x d
3 30 15 45 30 15 15 3 15 15 30 30 21 15
3,5 35 17,5 52,5 35 17,5 17,5 3,5 17,5 17,5 35 35 24,5 17,5
4 40 20 60 40 20 20 4 20 20 40 40 28 20
4,5 45 22,5 67,5 45 22,5 22,5 4,5 22,5 22,5 45 45 31,5 22,5
12 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 10 x d 5 x d
5 60 25 75 50 25 25 5 25 25 50 50 50 25
6 72 30 90 60 30 30 6 30 30 60 60 60 30
7 84 35 105 70 35 35 7 35 35 70 70 70 35
8 96 40 120 80 40 40 8 40 40 80 80 80 40
10 120 50 150 100 50 50 10 50 50 100 100 100 50
1) Die Mindestabstände werden nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 für nicht vorgebohrte Nagellöcher ermittelt, d ist dabei der Gewindeaußendurchmesser
2) Die Mindestabstände zwischen 0° < α < 90° Kraft zur Faserrichtung kann nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 genauer ermittelt werden
Anmerkungen
Die Mindestabstände werden nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.6 ermittelt, d ist dabei der Gewindeaußendurchmesser
Die Mindestdicken der anzuschließenden Bauteile sind nach ETA-11/0190 (A.2.4.3) zu beachten
Bei kombinierter Beanspruchung aus Abscheren und axialer Zug sind die Mindestabstände für Schrauben und Scherbelastung zu verwenden
Randabstände in Holz bei einer Scherbelastung
Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung α = 0° Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung α = 90°
beanspruchtes
Hirnholzende
-90° < α < 90°
unbeanspruchtes
Hirnholzende
90° < α < 270°
beanspruchter Rand
0° < α < 180°
unbeanspruchter Rand
180° < α < 360°
Mindestabstände in mm für Schrauben in Holzbauteile
DIN EN 1995-1-1 a1 a2 a1,CG a2,CG
ETA-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d in mm 7 x d 5 x d 10 x d 4 x d
3 21 15 30 12
3,5 24,5 17,5 35 14
4 28 20 40 16
4,5 31,5 22,5 45 18
5 35 25 50 20
6 42 30 60 24
7 49 35 70 28
8 56 40 80 32
10 70 50 100 40
Legende Allgemeine Hinweise
α Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung des Bauteils Schrauben aus Kohlenstoffstahl dürfen in den Nutzungsklassen 1 und 2 verwendet werden
t1 Dicke des kopfseitigen Bauteils Bei Verbindungen mit mehreren Schrauben ist die wirksame Anzahl nef nach DIN EN 1995-1-1,
t2 Bauteil 2: t2 ≥ ℓreq – t1 (Mindestbauteildicken sind zu beachten) Gl. (8.17) bei Scherbeanspruchung und gemäß ETA-11/0190, A.2.3.2 bei axialer Beanspruchung
Fv,Rk Charakteristische Tragfähigkeit einer Schraube auf Abscheren inkl. Seileffekt zu berücksichtigen
Fax,Rk Charakteristische Tragfähigkeit einer Schraube in axialer Richtung (Gewindeauszug, Kopf- Angaben und Voraussetzungen sind gemäß ETA-11/0190 und DIN EN 1995-1-1 einzuhalten
durchziehen, Stahlverversagen) Ein Vorbohren ist bei Einhaltung der Mindestbauteildicken und Mindestschraubenabstände gemäß
req Erforderliche Schraubenlänge zum Erreichen der Tragfähigkeit DIN EN 1995-1-1 und ETA-11/0190 nicht erforderlich
Die Berechnungsgrundlagen ergeben sich gemäß ETA-11/0190 und DIN EN 1995-1-1
Die Bemessungstragfähigkeit ergibt sich bei Scherbeanspruchung mit Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM und bei
axialer Beananspruchung mit Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM
Lasttabellen
Allgemeines
Die Tragfähigkeiten wurden nach ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 und DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 für ASSY®-Schrauben ohne Vorbohren und einer Holzrohdichte von ρk ≥ 350 kg/m3 ermittelt. Die Lasttabellen stellen umfangreiche Möglichkeiten dar, weitere Bemessungsmöglichkeiten sind über die Würth Technical Software möglich. Weitere Informationen unter www.wuerth.de/assy.
Kombinierte Beanspruchung
Die tabellierten Schertragfähigkeitswerte Fv,Rk sind unter Ansatz des "Seileffekts" ΔFv,Rk ermittelt. Bei gleichzeitiger Beanspruchung in axialer und lateraler Richtung dürfen die tabellierten Schertragfähigkeiten nicht verwendet werden. Wenn der Nachweis für kombinierte Beanspruchung zu führen ist, gilt die Bedingung DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28), wobei Fv,Rk ohne den Anteil der Seilwirkung zu berücksichtigen ist. Letzteres kann mit der Würth Technical Software erfolgen.
Produkt: ASSY 4 CSMP Material Schraube: Stahl, gehärtet
Art.-Nr.: 0190 1XX XXX Korrossionsschutz: A3K
Anwendung: Holz-Holz, einschnittig maximale Nutzungsklasse: 2
Rohdichte Holz 1 / Holz 2: 350 kg/m3 / 350 kg/m3 Berechnungsgrundlagen: ETA-11/0190:2018
Anmerkungen
Wenn bei den Schrauben der Abstand in Faserrichtung untereinander und zum Hirnholzende mindestens 25 x d beträgt, darf auch bei Bauteildicken t < 5 x d der Abstand zum unbeanspruchten Rand rechtwinklig zur Faserrichtung auf 3 x d verringert werden
Die Mindestdicken der anzuschließenden Bauteile sind nach ETA-11/0190 (A.2.4.2) zu beachten
Bei der Verwendung von spaltgefährdeten Hölzer sollten die Schrauben immer vorgebohrt werden
Bei Stahl-Holz-Verbindungen können die Mindestabstände (a1, a2) mit einem Koeffizienten von 0,7 multipliziert werden
Bei Holzwerkstoffplatten-Verbindungen können die Mindestabstände (a1, a2) mit einem Koeffizienten von 0,85 multipliziert werden
Bei Holzbauteilen aus Douglasie sind die Mindestabstände in Faserrichtung um 50 % zu erhöhen
Vorbohrdurchmesser gemäß ETA-11/0190 in mm
d in mm 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10
Nadelholz 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
Laubholz 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
Baubuche1) 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 8,0
1) Gemäß 1459 Experts Report SWG ASSY Baubuche
Mindestabstände in mm für vorgebohrte Schrauben in Nadelholz, Laubholz, Baubuche
Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung α = 0° Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung α = 90°
d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 5 x d 3 x d
3 15 9 36 21 9 9 3 12 12 21 21 15 9
3,5 17,5 10,5 42 24,5 10,5 10,5 3,5 14 14 24,5 24,5 17,5 10,5
4 20 12 48 28 12 12 4 16 16 28 28 20 12
4,5 22,5 13,5 54 31,5 13,5 13,5 4,5 18 18 31,5 31,5 22,5 13,5
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 7 x d 3 x d
5 25 15 60 35 15 15 5 20 20 35 35 35 15
6 30 18 72 42 18 18 6 24 24 42 42 42 18
7 35 21 84 49 21 21 7 28 28 49 49 49 21
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
10 50 30 120 70 30 30 10 40 40 70 70 70 30
1) Die Mindestabstände werden nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 für vorgebohrte Nagellöcher ermittelt, d ist dabei der Gewindeaußendurchmesser
2) Die Mindestabstände zwischen 0° < α < 90° Kraft zur Faserrichtung kann nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 genauer ermittelt werden
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
mit Unterleg-/Senkscheibe mit Unterleg-/Senkscheibe mit Unterleg-/Senkscheibe
Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,20 45 1,87 60 2,44 80 4,84 100
30 1,20 50 1,87 60 2,44 80 2,93 80 4,84 110 6,25 120
40 1,20 60 1,87 70 2,44 80 2,93 80 4,45 100 4,84 120 6,25 120 9,00 140
50 1,20 70 1,87 80 2,44 90 2,93 100 4,45 100 4,84 130 6,25 140 9,00 140
60 1,20 80 1,87 90 2,44 100 2,93 100 4,45 120 4,84 140 6,25 140 9,00 160
80 1,20 110 1,87 130 2,44 120 2,93 140 4,45 140 4,84 160 6,25 160 9,00 180
100 1,20 120 1,87 150 2,44 140 2,93 160 4,45 160 4,84 180 6,25 180 9,00 200
120 1,87 180 2,44 180 2,93 180 4,45 180 4,84 200 6,25 200 9,00 220
140 1,87 200 2,44 200 2,93 200 4,45 200 4,84 220 6,25 220 9,00 240
160 1,87 220 2,44 220 2,93 240 4,45 220 4,84 240 6,25 240 9,00 260
180 1,87 240 2,44 240 2,93 260 4,45 240 4,84 260 6,25 260 9,00 280
200 1,87 260 2,44 260 2,93 280 4,45 260 4,84 280 6,25 280 9,00 300
220 1,87 280 2,44 280 2,93 300 4,45 280 4,84 300 6,25 300 9,00 320
240 1,87 300 2,44 300 2,93 320 4,45 300 3,83 300 6,25 320 9,00 340
260 1,87 300 2,44 300 2,93 340 4,45 340 2,45 300 6,25 340 9,00 360
280 2,93 360 4,45 360 6,25 360 9,00 380
300 2,93 380 4,45 380 6,25 380 9,00 400
320 2,93 400 4,45 400 6,25 400 8,03 400
Ausziehtragfähigkeit Fax,Rk für eine Holz-Holz-Verbindung 90° zur Holzfaser
mit erforderlicher Mindestschraubenlänge ℓreq
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
mit Unterleg-/Senkscheibe mit Unterleg-/Senkscheibe mit Unterleg-/Senkscheibe
Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,28 55 1,71 60 2,09 80 2,41 100
30 1,43 70 1,85 70 2,23 80 2,73 80 2,59 100 3,56 120
40 1,48 80 2,10 80 2,53 90 3,01 100 3,98 100 2,84 110 3,84 120 5,12 140
50 1,48 90 2,10 90 2,65 100 3,34 120 4,34 120 2,84 120 4,17 140 5,47 140
60 1,48 100 2,10 100 2,65 120 3,47 120 4,73 140 2,84 130 4,30 140 5,87 160
80 1,51 120 2,10 130 2,65 140 3,47 140 4,81 160 2,84 150 4,30 160 5,95 180
100 1,20 120 2,10 150 2,65 160 3,47 160 4,81 180 2,84 180 4,30 180 5,95 200
120 2,10 180 2,65 180 3,47 180 4,81 200 2,84 200 4,30 200 5,95 220
140 2,10 200 2,65 200 3,47 200 4,81 220 2,84 220 5,95 240
160 2,10 220 2,65 220 3,47 240 4,81 240 2,84 240 4,30 240 5,95 260
180 2,10 240 2,65 240 3,47 260 4,81 260 2,84 260 4,30 260 5,95 280
200 2,10 260 2,65 260 3,47 280 4,81 280 2,84 280 4,30 280 5,95 300
220 2,10 280 2,65 280 3,47 300 4,81 300 2,84 300 4,30 300 5,95 320
240 2,10 300 2,65 300 3,47 320 4,81 320 2,67 300 4,30 320 5,95 340
260 2,10 300 2,65 300 3,47 340 4,81 340 2,32 300 4,30 340 5,95 360
280 3,47 360 4,81 360 4,30 360 5,95 380
300 3,47 380 4,81 380 4,30 380 5,95 400
320 3,47 400 4,81 400 4,30 400 5,90 400
Mindestabstände in mm für Schrauben in Brettsperrholz
Seitenflächen Stirnflächen
d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 x d 2,5 x d 6 x d 6 x d 6 x d 2,5 x d 10 x d 4 x d 12 x d 7 x d 6 x d 3 x d
6 24 15 36 36 36 15 6 60 24 72 42 36 18
7 28 17,5 42 42 42 17,5 7 70 28 84 49 42 21
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
10 40 25 60 60 60 25 10 100 40 120 70 60 30
Schertragfähigkeit Fv,Rk für eine Holz-Holz-Verbindung 90° zur Holzfaser mit
erforderlicher Mindestschraubenlänge ℓreq
Randabstände in Brettsperrholz bei einer Scherbelastung
Anmerkungen
Die Werte gelten für eine Mindestdicke des Bauteils von 10 x d
Die Mindesteinbindetiefe der Schrauben in der Stirnfläche des Brettsperrholz beträgt 10 x d
Die Vorgaben der jeweiligen Hersteller der Brettsperrholzbauteile sind in gleicher Weise zu beachten
Randabstände in Holz bei einer Axialbelastung
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einschraubwinkel 45/60 Grad

EINSHRBHILF-SHR-ASSY-(60-45°)-200X120X30

Montagefreundlicher Einschraubwinkel zur schnellen und exakten Schrägverschraubung von langen ASSY Holzbauschrauben im Winkel von 45 oder 60 Grad
x 2 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L120MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Senkscheibe/Unterlagscheibe tief blau verzinkt

SHB-SE-(A3K)-10,5X33

Zur Erhöhung des Kopfdurchzuges bei Senkkopfschrauben mit 90° Kopf
x 200 St.
Senkscheibe/Unterlagscheibe flach blau verzinkt

SHB-SE-(A3K)-D10,4

Zur Erhöhung des Kopfdurchzuges bei Senkkopfschrauben mit 90° Kopf
x 200 St.