Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ASSY® 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf

ASSY 4 Isotop Stahl verzinkt TG Zylinderkopf RW
SHR-ZYL-ISOTOP-HO-RW40-(A3K)-8X250/60

Art.-Nr. 0164518250

EAN 4061975608628

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ASSY® 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf

Art.-Nr. 0164518250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezielle Doppelgewindeschraube ideal zur Befestigung von Aufdachdämmungen und Fassadenbefestigungen mit druckweichen oder druckfesten Dämmstoffen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Unauffällige Befestigung von Holzbauteilen


  • Kleiner Kopfdurchmesser für eine unauffällige Befestigung

  • Geringe Spaltwirkung bei der Versenkung des Schraubenkopfes


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Ideal für biegeweiche Belastungen, wie z.B. Aufsparrendämmungen


  • Überbrückung von nicht tragenden Zwischenräumen
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für auf Fixierung ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen


Durch das doppelt angeordnete Gewinde mit innenliegendem Schaftbereich ist eine auf Fixierung ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. Dabei kann eine nichttragende Zwischenschicht überbrückt werden. Der größere Außendurchmesser des oberen Gewindes erhöht die Kopfdurchzugskraft.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 8 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

  • Die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) wird erfüllt
Anleitung
  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Bei langen Schrauben die kreuzförmig oder in einem Schraubenblock mit engen Randabständen angeordnet sind empfiehlt es sich, zur Vermeidung von Schraubenberührungen, Pilotbohrungen vorzunehmen oder die Verwendung einer Einschraubhilfe

Nenndurchmesser (d)

8 mm

Nenndurchmesser 2

10 mm

Gewindelänge (lg)

60 mm

Kopfgewindelänge

70 mm

Länge (l)

250 mm

Kopfform

Zylinderkopf

Kopfdurchmesser (dh)

11 mm

Kopfhöhe (k)

9 mm

Innenantrieb

RW40

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Doppelgewinde

Gewindeform

Grobgang

Kerndurchmesser

5,3 mm

Kerndurchmesser Kopfgewinde

6,3 mm

Spitzenwinkel

34 Grad

Spitzenform

Spitze mit Kuppenfräser

Werkstoff

Stahl ungehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel min./max.

0-90 Grad

Produktgewicht (per Stück)

70,500 g

Geeignet für Untergrund

Holz, LVL, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Laubholz, Holzwerkstoff

Einsatzbereich

Aufsparrendämmung, Fassade

Ergänzendes Zubehör

Einschraubschablone für ASSY ® ISOTOP Spanplattenschraube

Zusatzartikel

Eingabeblatt Aufsparrendämmung

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einschraubwinkel 45/60 Grad

EINSHRBHILF-SHR-ASSY-(60-45°)-200X120X30

Montagefreundlicher Einschraubwinkel zur schnellen und exakten Schrägverschraubung von langen ASSY Holzbauschrauben im Winkel von 45 oder 60 Grad
x 2 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L120MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.