ASSY® 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf
ASSY 4 Isotop Stahl verzinkt TG Zylinderkopf RW
SHR-ZYL-ISOTOP-HO-RW40-(A3K)-8X440/60
Art.-Nr. 0164518440
EAN 4061975608680
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Unauffällige Befestigung von Holzbauteilen
- Kleiner Kopfdurchmesser für eine unauffällige Befestigung
- Geringe Spaltwirkung bei der Versenkung des Schraubenkopfes
Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung
- Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde
- Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken
Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube
- Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze
- Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
Ideal für biegeweiche Belastungen, wie z.B. Aufsparrendämmungen
- Überbrückung von nicht tragenden Zwischenräumen
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
- Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
Datenblätter(X)
Für auf Fixierung ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das doppelt angeordnete Gewinde mit innenliegendem Schaftbereich ist eine auf Fixierung ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. Dabei kann eine nichttragende Zwischenschicht überbrückt werden. Der größere Außendurchmesser des oberen Gewindes erhöht die Kopfdurchzugskraft.
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)
- Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 8 µm Schichtdicke
- Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
- Die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) wird erfüllt
- ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
- Bei langen Schrauben die kreuzförmig oder in einem Schraubenblock mit engen Randabständen angeordnet sind empfiehlt es sich, zur Vermeidung von Schraubenberührungen, Pilotbohrungen vorzunehmen oder die Verwendung einer Einschraubhilfe
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 8 mm |
Nenndurchmesser 2 | 10 mm |
Gewindelänge (lg) | 60 mm |
Kopfgewindelänge | 70 mm |
Länge (l) | 440 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 11 mm |
Kopfhöhe (k) | 9 mm |
Innenantrieb | RW40 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Doppelgewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Kerndurchmesser | 5,3 mm |
Kerndurchmesser Kopfgewinde | 6,3 mm |
Spitzenwinkel | 34 Grad |
Spitzenform | Spitze mit Kuppenfräser |
Werkstoff | Stahl ungehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Einschraubwinkel min./max. | 0-90 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 130,700 g |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz |
Einsatzbereich | Aufsparrendämmung, Fassadendämmung |
Ergänzendes Zubehör | Einschraubschablone für ASSY ® ISOTOP Spanplattenschraube |
Zusatzartikel | Eingabeblatt Aufsparrendämmung |
Zulassungspflichtige Schraube | Ja |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!