Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ASSY® 4 RCS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf

ASSY 4 RCS Stahl verzinkt VG Linsensenkkopf RW
SHR-LISEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X16/12

Art.-Nr. 0154603516
EAN 4061975606761

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ASSY® 4 RCS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf

Art.-Nr. 0154603516

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universelle Vollgewindeschraube mit Linsensenkkopf zur Befestigung von verzinkten Beschlägen an Holz oder Holzwerkstoffen im Möbelbau, Ladenbau oder Innenausbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschlüssiger Anschluss des 90°-Senkkopfes an Metallbeschlägen mit 90°-Senkungen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte


  • Optisch ansprechende Anschlüsse durch linsenförmige Kopfabrundung

  • Zusammenzug ohne Kopfeinfräsung aufgrund fehlender Fräselemente und Kopfeinzug erfolgt durch Pressung


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für auf Auszug ausgelegte Stahl-Holz-Verbindungen oder Beschlagsverbindungen


Durch das unmittelbar unterhalb des Kopfes beginnende Vollgewinde ist eine hochtragende auf Auszug ausgelegte z.B. Beschlag-Holz- oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindung möglich. Eine erhöhte Schraubenauszugskraft wird durch die maximale Gewindelänge erreicht.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis ∅ 4 mm A2K 5 µm, ab ∅ 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

  • Für Schrauben ab den ∅ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) erfüllt
Anleitung
  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Vollgewindeschrauben eignen sich zur stabilen Befestigung von Beschlägen oder dünnen Werkstoffen. Die zu wählende Schraubenlänge sollte geringer als die Plattenstärke des Einschraubuntergrundes sein

  • Bei einem tragenden Holz-Metall Anschluss sind ASSY Schrauben mit einem Anzugsmoment anzuziehen. Anzugsmoment = erforderliches Weiterdrehmoment x 1,2 < 90 % des Bruchdrehmomentes

  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

16 mm

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Grobgang

Gewindelänge (lg)

12 mm

Kerndurchmesser

2,1 mm

Spitzenform

Spitze mit Kuppenfräser

Spitzenwinkel

34 Grad

Kopfform

Linsensenkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

7 mm

Kopfhöhe (k)

2,3 mm

Innenantrieb

RW20

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

45 Grad

Produktgewicht (per Stück)

0,842 g

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL

Einsatzbereich

Universell, Möbel, Korpus, Beschlag

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L120MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen