ASSY® 4 RCS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf
ASSY 4 RCS Stahl verzinkt VG Linsensenkkopf RW
SHR-LISEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X17/13
Art.-Nr. 0154603517
EAN 4061975606785
				
				
				
				
				
				
				
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
 - Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
 - Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
 - Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
 
Formschlüssiger Anschluss des 90°-Senkkopfes an Metallbeschlägen mit 90°-Senkungen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte
- Optisch ansprechende Anschlüsse durch linsenförmige Kopfabrundung
 - Zusammenzug ohne Kopfeinfräsung aufgrund fehlender Fräselemente und Kopfeinzug erfolgt durch Pressung
 
Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung
- Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde
 - Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken
 
Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube
- Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze
 - Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
 
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
 - Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein
 - ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
 
Datenblätter(X)
Für auf Auszug ausgelegte Stahl-Holz-Verbindungen oder Beschlagsverbindungen
Durch das unmittelbar unterhalb des Kopfes beginnende Vollgewinde ist eine hochtragende auf Auszug ausgelegte z.B. Beschlag-Holz- oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindung möglich. Eine erhöhte Schraubenauszugskraft wird durch die maximale Gewindelänge erreicht.
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)
- Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis ∅ 4 mm A2K 5 µm, ab ∅ 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke
 - Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
 - Für Schrauben ab den ∅ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) erfüllt
 
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
 - Vollgewindeschrauben eignen sich zur stabilen Befestigung von Beschlägen oder dünnen Werkstoffen. Die zu wählende Schraubenlänge sollte geringer als die Plattenstärke des Einschraubuntergrundes sein
 - Bei einem tragenden Holz-Metall Anschluss sind ASSY Schrauben mit einem Anzugsmoment anzuziehen. Anzugsmoment = erforderliches Weiterdrehmoment x 1,2 < 90 % des Bruchdrehmomentes
 - ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
 
![]()  | |
Nenndurchmesser (d)  | 3,5 mm  | 
Länge (l)  | 17 mm  | 
Gewindeart  | Holzschraubengewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Gewindeform  | Grobgang  | 
Gewindelänge (lg)  | 13 mm  | 
Kerndurchmesser  | 2,1 mm  | 
Spitzenform  | Spitze mit Kuppenfräser  | 
Spitzenwinkel  | 34 Grad  | 
Kopfform  | Linsensenkkopf  | 
Kopfdurchmesser (dh)  | 7 mm  | 
Kopfhöhe (k)  | 2,3 mm  | 
Innenantrieb  | RW20  | 
Werkstoff  | Stahl gehärtet  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Einschraubwinkel max.  | 90 Grad  | 
Einschraubwinkel min.  | 45 Grad  | 
Produktgewicht (per Stück)  | 0,880 g  | 
Geeignet für Untergrund  | Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL  | 
Einsatzbereich  | Universell, Möbel, Korpus, Beschlag  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!