Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ASSY® 4 Spanplattenschrauben Sortiment

ASSY 4 Stahl verz. RW Senkkopf 2402-teilig Sysko
SHR-SYSKO-ASSY4-SEKPF-RW-A2K-2402TLG

Art.-Nr. 5964019002

EAN 4062856475926

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ASSY® 4 Spanplattenschrauben Sortiment

Art.-Nr. 5964019002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2402-teilig im Sytem-Koffer 4.4.1 ASSY® 4 Spanplattenschrauben Senkkopf / Senkfrästaschenkopf , RW, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sortiment mit 2402 Teilen


  • 400 Spanplattenschrauben Senkkopf 3,5x16/12

  • 350 Spanplattenschrauben Senkkopf 3,5x20/16

  • 150 Spanplattenschrauben Senkkopf 3,5x30/25

  • 300 Spanplattenschrauben Senkkopf 4x16/12

  • 300 Spanplattenschrauben Senkkopf 4x20/16

  • 175 Spanplattenschrauben Senkkopf 4x30/24

  • 150 Spanplattenschrauben Senkkopf 4x35/29

  • 150 Spanplattenschrauben Senkfrästaschenkopf 4x35/21

  • 125 Spanplattenschrauben Senkfrästaschenkopf 4x40/24

  • 100 Spanplattenschrauben Senkfrästaschenkopf 4x50/33

  • 75 Spanplattenschrauben Senkfrästaschenkopf 4x60/34

  • 125 Spanplattenschrauben Senkkopf 4x40/34

  • 2 Bits RW20
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2402 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen