Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

ASSY-D Stahl verzinkt Pan Head AW
SHR-PANHD-HO-AW40-(A2K)-8X80/70

Art.-Nr. 0153020802
EAN 4052703541256

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

Art.-Nr. 0153020802

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 75 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln

Schraube ohne Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde


Höhere Dübeltragkräfte



AW-Antrieb:


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Keine Taumelbewegung


Asymmetrisches Gewinde


Geringes Einschraubdrehmoment, hohe Überdrehkraft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Dübelschraube für:


  • 91 Nylondübel

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 ZEBRA Shark Dübel

  • 64 Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH

  • 73 Gipskartondübel W-GS

  • 74 Leichtbaudübel W-KL

  • 74.1 Isolierdübel W-ID

  • 75 Porenbetondübel W-GB


Universelle Spanplattenschraube


Möbel, Fußleisten, Schalungen, Elementbau, …



ASSY-D Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d)

8 mm

Länge (l)

80 mm

Gewindelänge (lg)

70 mm

Kopfdurchmesser (dh)

14,5 mm

Kopfhöhe (k)

15,7 mm

Innenantrieb

AW40

Zulassung

ETA-11/0190

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Dübel
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Blech-Holz
Dach
Dübel
Elementbau
Holzbau
Holztafelbau
Konstruktiver Holzbau

Kopfform

Pan Head

Kerndurchmesser

5,3 mm

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindeform

Grobgang

Spitzenform

Spitze

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® E 6,3 (1/4 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L50MM

E 6.3 (1/4")
x 5 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen