ASSY® 3.0 P Skrutka do drevotrieskových dosiek
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Skrutka do drevotrieskových dosiek - 0
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Skrutka do drevotrieskových dosiek - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Skrutka do drevotrieskových dosiek - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Skrutka do drevotrieskových dosiek - 0
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Skrutka do drevotrieskových dosiek - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Skrutka do drevotrieskových dosiek - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Skrutka do drevotrieskových dosiek - 0
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Skrutka do drevotrieskových dosiek - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

ASSY® 3.0 P Skrutka do drevotrieskových dosiek

Skrutka s kompresným účinkom. Dokonale sa hodí pre doskové materiály. Obzvlášť vhodná pre inštalácie v interiéroch a výrobu nábytku.

  • Tvar hlavy: Zápustná hlava
  • Podrobnosti o hlave: Frézovacie drážky
  • Vnútorný pohon: AW20
  • Druh závitu: Závit pre skrutky do dreva
  • Vyhotovenie závitu: Neúplný závit so závitom pod hlavu
  • Tvar závitu: Hrubý chod
  • Tvar špičky: Špica
  • Vrcholový uhol: 20 Stupeň
  • Materiál: Kalená oceľ
  • Povrch: pozinkované
  • Farba: strieborné
  • Vhodnosť pre podklad: 3-vrstvová doska, Preglejka, Hmoždinka, Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo
  • Oblasť použitia: Hmoždinka, Drevená stavba, Vnútorné vybavenie, Korpus, Nábytok, Zdvojenie dosiek, Lisované zlepenie, Debnenie
  • Skrutka podliehajúca schváleniu: Áno
  • Schválenie: ETA-11/0190
  • Spĺňa požiadavky smernice ROHS: Áno

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 10 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Menovitý priemer Menovitý priemer 2 Dĺžka Priemer hlavy Počet balenie
Cena/balenie
017040450
4 mm 4,7 mm 50 mm 7,7 mm
500
017040460
4 mm 4,7 mm 60 mm 7,7 mm
250
017040470
4 mm 4,7 mm 70 mm 7,7 mm
200
017040435
4 mm 4,7 mm 35 mm 7,7 mm
500
017040430
4 mm 4,7 mm 30 mm 7,7 mm
500
0170403530
3,5 mm 4 mm 30 mm 7 mm
1000
0170403550
3,5 mm 4 mm 50 mm 7 mm
500
0170403560
3,5 mm 4 mm 60 mm 7 mm
500
017040440
4 mm 4,7 mm 40 mm 7,7 mm
500
017040445
4 mm 5 mm 45 mm 8,6 mm
500
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
Nebezpečný materiál
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
Diely sú k sebe optimálne pritlačené pomocou závitu pod hlavou. Predchádza sa tak vzniku medzery medzi dielmi alebo tomu, aby zápustná hlava bežnej skrutky do drevotriesky prenikla príliš hlboko do dielu.



Upnutie AW


  • Maximálny prenos sily

  • Žiadne kývanie


Zápustná hlava a frézovacie otvory


  • Rýchle a jednoduché zapustenie

  • Bez poškodenia drevených materiálov s povrchovou úpravou


Závit pod hlavou


  • Dielu sú dokonale spojené

  • Vyšší prah prekročenia správneho uťahovacieho momentu


Asymetrický hrubý závit


  • Jednoduché skrutkovanie

  • Rýchle spracovanie


Symetrický hrot


Rýchle a spoľahlivé umiestnenie

Upozornenie

* Obzvlášť vhodné na spevnenie 2 drevotrieskových dosiek, hrúbka 16 mm


** Obzvlášť vhodné na spevnenie 2 drevotrieskových dosiek, hrúbka 19 mm

Doklad o výkone (Pub)ETA-11/0190