Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ASSY®plus 4 A2 CH TERRACE Terrassenbauschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Zylinderkopf

ASSYplus 4 A2 CH Terrasse A2 TG Zylinderkopf RW
SHR-ZYLKPF-TERAS-BSP-A2-RW20-5,5X70

Art.-Nr. 0166825570

EAN 4061975504692

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ASSY®plus 4 A2 CH TERRACE Terrassenbauschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Zylinderkopf

Art.-Nr. 0166825570

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezielle Teilgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem Zylinderkopf mit Unterkopfgewinde zur formschönen und randnahen Befestigung, ohne Vorbohren, von Terrassendielen, Holzfassaden, Leisten, Zäune usw. im dauerhaft bewitterten Außenbereich

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Unauffällige Befestigung von Holzbauteilen


  • Kleiner Kopfdurchmesser für eine unauffällige Befestigung

  • Geringe Spaltwirkung bei der Versenkung des Schraubenkopfes


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich


  • Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahl A2

  • Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von Chloride oder SO2

  • Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte Verschraubung
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für eine fixierte Verbindung zweier Holzelemente


Durch das unterhalb des Kopfes angeordnete Unterkopfgewinde mit gleicher Gewindesteigung und gleichem Außendurchmesser wird eine im verbauten Zustand fixierte Verbindung zweier Hölzer geschaffen. Ein durch Abtrocknung und Quellung der Holzbauteile hervorgerufenes Knarren ist ausgeschlossen. Integrierte Schaftrillen verbessern den Zusammenzug.



Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen


Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Anleitung
  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein

  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

  • ASSY Edelstahlschrauben können zur Befestigung von Terrassen und Bodenbelägen aus Laubholz verwendet werden. Bei tropischen Holzarten mit hoher Rohdichte ist ein Vorbohren zu empfehlen

Nenndurchmesser (d)

5,5 mm

Länge (l)

70 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

23 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b)

27,5 mm

Kopfform

Zylinderkopf

Kopfdetails

Unterkopfgewinde

Kopfdurchmesser (dh)

6,8 mm

Kopfhöhe (k)

2,3 mm

Innenantrieb

RW20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

3,6 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz

Einsatzbereich

Fassade, Feuchtbereich, Konstruktiver Holzbau, Terrasse, Zaun

Zulassung

ETA-11/0190

Produktgewicht (per Stück)

7,192 g

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L120MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

x 1 St.
Bitbohrerhalter 1/4 Zoll

HALT-BIT-SWF-1/4ZO-L60MM

Schnellwechselhalter, optimiert für den Einsatz von Bitbohrern und Bits (Form C 6,3, Form E 6,3 und Doppelbits) mit 1/4”-Sechskantantrieb