ASSY®plus 4 A2 CSMR Universalschraube magaziniert Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf
ASSYplus 4 A2 CSMR magaz Edst A2 TG Senkfräskpf RW
SHR-SEKPF-BSP-A2-MG/HOHE-RW20-5,5X70/38
Art.-Nr. 0166905070
EAN 4061975505033
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
- Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
- Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
- Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn
- Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs
Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten
- Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten Fräskanten
Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde
- Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie
- Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken
Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich
- Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahl A2
- Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von Chloride oder SO2
- Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte Verschraubung
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead
Datenblätter(X)
Schnelle Serienverschraubung
- Für alle handwerklichen Anwendungen
- Mit Handgeräten für Coil- oder Bandgurtung
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
- ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 5,5 mm |
Länge (l) | 70 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 38 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b) | 42,5 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdetails | Fräsrippen |
Kopfdurchmesser (dh) | 10 mm |
Kopfhöhe (k) | 4,6 mm |
Innenantrieb | RW20 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Mit Schaft |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 3,6 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz |
Einsatzbereich | Außenbereich, Balkon, Elementbau, Fassade, Feuchtbereich, Holzbau, Holztafelbau, Konstruktiver Holzbau, Spielgerät, Steg, Terrasse, Zaun |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Produktgewicht (per Stück) | 7,440 g |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!