Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ASSY®plus 4 CS MDF Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf

ASSYplus 4 CS MDF Stahl verzinkt TG Senkkopf RW
SHR-SEKPF-BSP-MDF-RW20-(A2K)-4,4X40/27

Art.-Nr. 0178394540

EAN 4061975502766

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ASSY®plus 4 CS MDF Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf

Art.-Nr. 0178394540

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Teilgewindeschraube mit auf MDF abgestimmter Geometrie und Bohrspitze zur Verbindung in MDF-Stirnflächen von Korpusteilen ohne Vorbohren, Spalten oder Aufwölben

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Spalt- und aufwölbungsfreie Verschraubung in MDF-Stirnflächen


  • Optimierung und Verlängerung der Bohrspitze ermöglichen eine spalt- und aufwölbungsfreie Verschraubung


Anschluss von MDF- Platten, Laubholz oder harten Holzwerkstoffe


Für formschönen sichtbaren und pberspachtelbarem Holz-hol-Anschluss dank 90°-Kopfgeometrie mit verkleinerten Kopfdurchmesser



Höchste Auszugsfestigkeiten und minimale Spaltwirkung


  • Auf MDF Werkstoff abgestimmtes Gewinde

  • Optimale Verteilung der Bohrspäne durch geriffelten Schraubenkern

  • Vermeidung von Drücken im MDF Werkstoff aufgrund dünnem Kerndurchmesser und extra hoher Gewindeflanken
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis ∅ 4 mm A2K 5 µm, ab ∅ 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

  • Für Schrauben ab den ∅ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) erfüllt
Anleitung
  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • MDF Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holzwerkstoffplatten in MDF. Die speziell abgestimmte Geometrie und Gewindegrundform vermeidet weitestgehend ein Drücken und Spalten. Aufgrund der unterschiedlichen MDF Qualitäten sind Vorversuche erforderlich

Nenndurchmesser (d)

4,4 mm

Länge (l)

40 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

27 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b)

32 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

7,7 mm

Kopfhöhe (k)

2,5 mm

Innenantrieb

RW20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

2,3 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, MDF, Spanplatte, Sperrholz

Einsatzbereich

Möbel, Korpus, Ladenbau, Messebau, Innenausbau, MDF-Möbel

Zulassung

ETA-11/0190

Produktgewicht (per Stück)

2,258 g

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L120MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

x 1 St.
Bitbohrerhalter 1/4 Zoll

HALT-BIT-SWF-1/4ZO-L60MM

Schnellwechselhalter, optimiert für den Einsatz von Bitbohrern und Bits (Form C 6,3, Form E 6,3 und Doppelbits) mit 1/4”-Sechskantantrieb