ASSY®plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60°
ASSYplus 4 TH Stahl brüniert TG Top Head RW
SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(BRU)-3X45/22
Art.-Nr. 017883345
EAN 4062856231973
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
- Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
- Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
- Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn
- Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs
Formschöne unauffällige Befestigung von schmalen Holzbauteilen
- Kleiner Schraubenkopf mit linsenförmiger Kopfabrundung für eine formschöne unauffällige Befestigung
- Hochwirksame Fräskanten verhindern eine Spaltung schmaler Holzprofile
Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde
- Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie
- Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken
- Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead
Datenblätter(X)
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1
- Optisch ansprechende braune Oberflächenveredelung 3 µm Schichtdicke
- Zur Anwendung in Holzoberflächen oder brünierten Möbelbeschlägen für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum)
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
- Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l) | 45 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 22 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b) | 25,5 mm |
Kopfform | Top head 60 Grad |
Kopfdetails | Fräsrippen |
Kopfdurchmesser (dh) | 5,2 mm |
Kopfhöhe (k) | 3,3 mm |
Innenantrieb | RW10 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Mit Schaft |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 2,1 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Brüniert |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 45 Grad |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz |
Einsatzbereich | Möbel, Korpus, Ladenbau, Messebau, Innenausbau |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Produktgewicht (per Stück) | 1,600 g |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!