ASSY®plus FBS Fensterbau- und Beschlagsschraube für die Befestigung von Beschlägen an Holzfenstern
ASSYplus FBS Stahl verzinkt AW
SHR-LISEKPF-BSP-AW20-(A2K)-4X30/23
Art.-Nr. 0165744030
EAN 4038898361152
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
AW 20 Antrieb
Gute Kraftübertragung und eine Reduzierung des Bitverschleiß auch im Automateneinsatz
Scharfes eingängiges asymmetrisches Gewinde
Hohe Überdrehmomente und Auszugswerte
Oberfläche
Stahl verzinkt, blau passiviert
Kunststoffgleitbeschichtung
Geringes Einschraubdrehmoment
Linsensenkkopf Ø 7,0 mm
Kopf lässt sich auch bei schräger Montage oder flachen Beschlägen sauber im Beschlag versenken.
Bremsrippen
Beim Versenken des Kopfes im Beschlag wird das Überdrehmoment so stark erhöht, dass ein Überdrehen der Schraube insbesondere in weichen Hölzern vermieden wird.
Bohrspitze
Es wird ein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes verhindert.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Ohne Vorbohren können am Holzfenster sämtliche Beschläge wie Getriebeteile, Eck- und Scherenlager sowie Schließbeschläge befestigt werden
Es können sämtliche Beschläge, wie Getriebeteile, Eck- und Scherenlager, sowie Schließbeschläge ohne Vorbohren am Holzrahmen befestigt werden.
![]() | |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,8 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Gewindelänge (lg) | 23 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) | 26 mm |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Kopfdetails | Bremsrippen |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Farbe | Silber |
Produktgewicht (per Stück) | 1,732 g |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz |
Einsatzbereich | Fenster, Beschlag, Möbel |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Ja |