ASSY®plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf
ASSYplus VG 4 CH Stahl verzinkt VG Zylinderkopf RW
SHR-ZYL-HO-VG-RW50-(A3K)-10X700/662
Art.-Nr. 0150010700
EAN 4062856150540
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Unauffällige Befestigung von Holzbauteilen
- Kleiner Kopfdurchmesser für eine unauffällige Befestigung
- Geringe Spaltwirkung bei der Versenkung des Schraubenkopfes
Höchste Kraftübertragung in Zug- und Druckrichtung
- Auf die Vorbohrleistung der Bohrspitze abgestimmtes symmetrisches Hochleistungsgewinde
- Für hochtragende Holz-Holz-Anschlüsse unabhängig der Belastungsrichtung
Kompakte Schraubenanschlüsse und geringe Materialquerschnitte durch effektiv wirkende Bohrspitze
- Sehr geringe, zulässige Randabstände z.B. 3xd wodurch ASSY Schrauben ∅ 8 mm für Trägerbreiten 60 mm verwendbar sind
- Kein Vorbohren notwendig
- Kein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes
- Geringer Verlauf bei langen Schraubenabmessungen
Hohe Festigkeitswerte und Duktilität
- Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
- Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
Datenblätter(X)
Für auf Zug oder Druck hochbelastete auf Auszug und ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen im konstruktiven Holzbau
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)
- Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 8 µm Schichtdicke
- Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
- Die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) wird erfüllt
- ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
- Bei Querdruckverstärkungen ist zur gleichmäßigen Krafteinleitung eine Druckverteilerplatte zwischen Auflager und Schraubenköpfen einzubringen. Der Schraubenkopf muss plan auf der Druckverteilerplatte aufliegen. Vollgewindeschrauben mit Senkkopf sind zu bevorzugen. Die Stahlplattenstärke ist so zu dimensionieren das eine gleichmäßige Lastverteilung auf die Schrauben gewährleistet ist
- Für die Verstärkung von Holzbauteilen bei Zugbeanspruchung rechtwinklig zur Faser sind mindestens 2 Schrauben zu verwenden. Bei einer Einschraubtiefe oberhalb und unterhalb des rissgefährdeten Bereichs von mindestens 20 x d darf nur eine Schraube verwendet werden, wobei d der Gewindeaußendurchmesser der Schraube ist
- Vollgewindeschrauben eignen sich zur Herstellung von Verstärkung oder zur hochtragenden Verbindung zweier Bauteile. Bei der Verbindung zweier Bauteile sollten diese ohne Montagespalt verbunden werden
- Bei langen Schrauben die kreuzförmig oder in einem Schraubenblock mit engen Randabständen angeordnet sind empfiehlt es sich, zur Vermeidung von Schraubenberührungen, Pilotbohrungen vorzunehmen oder die Verwendung einer Einschraubhilfe
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 10 mm |
Länge (l) | 700 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 662 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b) | 662 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 13,4 mm |
Kopfhöhe (k) | 8 mm |
Innenantrieb | RW50 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 6,2 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL |
Einsatzbereich | Konstruktiver Holzbau, Querzugverstärkung, Querdruckverstärkung, Balkenverstärkung, Trägeraufdopplung |
Ergänzendes Zubehör | Bitsicherung |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Produktgewicht (per Stück) | 203,450 g |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!