ASSY®plus VG Kombi Holzbauschraube
ASSYplus Stahl verzinkt Vollgewinde Sechskant AW
SHR-KOMBI-HO-VG-AW40-(A3K)-10X120/100
ASSYPLUS VG
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl gehärtet, blau passiviert (A3K), Kombi Kopf , AW-Antrieb, Schaftfräser, Vollgewinde, Bohrspitze
Verbindet das Holz - statt es zu spalten
Vorteile
- Ideal zur Befestigung von bei überwiegend auf Scherung belasteten Stahlelementen an Holz
- Verringerte Anzahl von Schrauben durch eine hohe Tragfähigkeit auf Auszug und Scherung
- Idealer Sitz in Rundlöchern durch 6kant Kombi Kopf mit der integrierten Schaftaufweitung
- Verringerte Metallformate und Holzquerschnitte durch sehr geringe Randabstände (wie vorgebohrt)
- Leichter Abbund durch zulässige Positionierungsbohrungen
- Universell verwendbar durch Einschraubwinkel 0°–90°
- Zulassung für Laubholz, KERTO/LVL und Brettsperrholz und andere Holzwerkstoffe
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Kombi Kopf
- Mit verstärktem Schaftansatz für hohe Kraftübertragung und Passgenauigkeit
AW-Antrieb – mehr Power
- Optimale Kraftübertragung
- Sehr guter Passsitz, schnelle Findung, keine Taumelbewegung
- Sicheres Ansetzen der Schraube, nahezu kein Herausdrehen des Bits
Gewinde
- Symmetrische Vollgewinde für hohe Tragfähigkeiten.
- Kunststoffgleitbeschichtung: Ermöglicht ein leichtes Eindrehen und verringert das Einschraubdrehmoment
Bohrspitze
- Sehr geringe zulässige Randabstände z.B. 3xd - d = 8 mm - 60 mm Träger
- Kein Vorbohren notwendig
Werkstoff
- Hochfester Stahl für hohe Bruchdrehmomente
Oberfläche
- Blau passiviert, A3K, Cr III, min. 8µm
Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen, in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.
Datenblätter(X)
- Befestigung von Stahlteilen an Holzelementen
- Ingenieurholzbau, Holzbau
- Nutzungsklasse 1 und 2
Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.
Für eine individuelle Statikempfehlung können Sie die Würth-Holzbaubemessungsoftware (Online oder als Download zum Offline-Arbeiten) verwenden. Für einfache Standardanwendungen stehen Ihnen übersichtliche Berechnungstabellen unter www.wuerth.de/assy zur Verfügung.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 10 mm |
Länge (l) | 120 mm |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfhöhe (k) | 5 mm |
Außenantrieb | SW15 |
Innenantrieb | AW40 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Gewindelänge (lg) | 100 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) | 100 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Einsatzbereich | Holzbau |
Kerndurchmesser | 6,2 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!