ASSY®plus blauverzinkt Spanplattenschraube
ASSYplus Stahl verzinkt TG Top Head 60° AW
SHR-TOPHEAD-BSP-AW10-(A2K)-3X30/14
ASSYPLUS 3.0
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, blau passiviert, Top Head, Teilgewinde, Zentrierbohrspitze, AW-Antrieb
Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen
Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige
Schnelles Verschrauben
Der sanfte Gewindeanfang nach der Bohrspitze ermöglicht ein zügiges Verschrauben.
Leichtes und sauberes Versenken
Durch die Fräsrippen wird ein leichtes und sauberes Versenken der Schraube möglich.
AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung
Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.
ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.
Datenblätter(X)
Befestigung von Fußleisten und Glasleisten im Ladenbau und Innenausbau.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l) | 30 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 14 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b) | 17,5 mm |
Kopfform | Top head 60 Grad |
Kopfdetails | Fräsrippen |
Kopfdurchmesser (dh) | 5,25 mm |
Kopfhöhe (k) | 3,55 mm |
Innenantrieb | AW10 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Mit Schaft |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 2,05 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP) |
Einsatzbereich | Möbel |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Produktgewicht (per Stück) | 1,070 g |
RoHS-konform | Ja |