ASSYplus teras. A2 nerez. oceľ, valec, AW
ASSYplus teras. A2 nerez. oceľ, valec, AW - 0
ASSYplus teras. A2 nerez. oceľ, valec, AW - 1
ASSYplus teras. A2 nerez. oceľ, valec, AW - 2
ASSYplus teras. A2 nerez. oceľ, valec, AW - 0
ASSYplus teras. A2 nerez. oceľ, valec, AW - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

ASSYplus teras. A2 nerez. oceľ, valec, AW

For attaching terrace boards. The under-head thread permanently secures the decking board to the supporting construction. Drill tip allows many types of wood to be processed without pre-drilling.

  • Menovitý priemer: 5,5 mm
  • Tvar hlavy: Valcová hlava
  • Priemer hlavy: 6,8 mm
  • Výška hlavy: 2,2 mm
  • Vnútorný pohon: AW20
  • Podrobnosti o hlave: Závit pod hlavou
  • Druh závitu: Závit pre skrutky do dreva
  • Vyhotovenie závitu: Neúplný závit so závitom pod hlavu
  • Verzia: S driekom
  • Tvar závitu: Jeden závit
  • Priemer jadra: 3,6 mm
  • Priemer jadra, závite na hlave: 3,15 mm
  • Tvar špičky: Závrtný hrot
  • Materiál: Ušľachtilá oceľ A2
  • Povrch: Lesklý
  • Uhol zaskrutkovania max.: 90 Stupeň
  • Vhodnosť pre podklad: Preglejka, Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo
  • Oblasť použitia: Fasáda, Vlhký priestor, Drevená stavba, Terasa, Plot
  • Spĺňa požiadavky smernice ROHS: Áno

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Dĺžka Dĺžka závitu (lg) Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) Uhol zaskrutkovania min. Počet balenie
Cena/balenie
0166215550
50 mm 18 mm 22,5 mm 45 Stupeň
250
0166215560
60 mm 23 mm 27,5 mm 0 Stupeň
250
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
Nebezpečný materiál